Prix : 4,34 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Design ergonomique offre un plus grand confort de poignée. Tige d’en acier allié (au chrome-vanadium), le matériau de qualité reconnu pour tournevis. Pointe noire empêche toute matière effusion dans les processus productifs essentiels (industrie alimentaire). Tige carrée permet l’utilisation de clés. Meilleure résistance à la flexion.
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 1/4 po
- Taille de vis 10,12
- Longueur de la tige 4 in (10,16 cm)
- Poids 0,19 lbs (.09 kg)
- Longueur 7-15/16 po (20,16 cm)
- Largeur de l’embout 1/4 en
Détails du produit
- Marque Urrea
- Type de pointe Fendue
- Numéro de référence du fabricant 9804R
- Type de tige Carré
Conformité et certifications
- Certifications FÉDÉRAL GGG-S-121E, ASME/ANSI B107.600, NOM-0-85
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
75,95 $
359,95 $
13,25 $
Stanley 89-870 FatMax® 8-1/16" pince à Long bec
Article nº : B983233
Pas encore évalué
24,50 $
Urrea rouge manipulés tournevis, 9804R, fendue pointe, 7-15/16" L, 4 » X 1/4 » carré tige
4,34 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires