Prix : 34,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SBR est un bon choix économique pour un usage général et offre une bonne résistance à l'abrasion.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- densité 1,50 g/cm3 lb/pi³
- Résistance à la traction lb/po2 400
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Résistance à la déchirure 16 N/mm
- Épaisseur 1/8 en
Détails du produit
- Jeu de compression 0,38
- Description Feuille en caoutchouc SBR rouge sans adhésif
- Résistance aux UV Correct
- Grade Standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -45 à 200 F °F
- Résistance aux produits chimique Correct
- Matériau Sbr
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-RSBR60-4
- Forme Feuille
- Couleur Rouge
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 60A
- Résistance à l’huile Correct
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 AA 603
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille de caoutchouc rouge SBR No Adhesive - 60A - 1/8" Thick x 36" Wide x 12" Long
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires