Global Industrial
Référence :WB653172
Ensemble de base pour support à bobines Global Industrial™, 36" de largeur x 24" de profondeur x 96" de hauteur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
de support de bobines haute capacité Unité de base de 96" de hauteur
Réglable pour des bobines d’un diamètre maximal de 60". Les supports d’essieu s’adaptent à des essieux d’un diamètre maximal de 2", pour une capacité de 2 000 lb par paire. Des goupilles de sécurité verrouillent les supports d’essieu et les traverses aux montants verticaux. Les montants verticaux en acier robuste de calibre 12 mesurent 3-1/2" de largeur x 3" de profondeur. Supports d’essieu en acier de calibre 10. Les traverses, recoupées et soudées, sont dotées de trois crochets pour une fixation solide. Les traverses et les supports se règlent par pas de 3". Le support à bobines comprend 2 montants avec jeu de renforts intégré, 2 paires de traverses et 4 paires de supports d’essieu. Le support doit être fixé au sol. Finition par revêtement en poudre gris. Montage facile.
Tous les kits d’essieux sont vendus séparément
PRIX
$1,469.00
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 96 po |
| Capacité de charge | 10000 lb |
| Niveau Capacité de charge | 2000 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau | Acier |
| Description | Entrée |
| Couleur | Gris |
| Référence fabricant | 653172 |
| Nombre de niveaux | 4 |
| Marque | Global Industrial |