Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB653176

Unité de démarrage pour rack à bobines Global Industrial™ 48 po L x 36 po P x 96 po H

Description du produit
✓ Capacité de 2 000 lb par essieu, 10 000 lb au total
✓ Convient aux axes jusqu'à 5 cm de diamètre et aux bobines jusqu'à 152 cm de diamètre.
✓ Acier revêtu de poudre robuste et durable

Stockez, déroulez et coupez facilement la longueur de fil, de câble ou de corde souhaitée grâce à Global Industrial Unité de démarrage pour rack à bobines ™. trousse de démarrage comprend deux cadres verticaux avec un ensemble de renforts intégrés, deux paires de traverses et quatre paires de supports d'essieu en acier de calibre 10.

Les supports d'essieu réglables acceptent des essieux jusqu'à 5 cm de diamètre et supportent une charge de 907 kg par essieu. Des goupilles de sécurité verrouillent les supports d'essieu et les traverses aux montants pour créer une plateforme solide et stable. Fabriquée en acier robuste, la structure est composée de traverses soudées et assemblées par recouvrement, fixées aux montants par trois crochets pour une liaison optimale. Garantie limitée d'un an.

  • Les montants à entretoises croisées ajoutent de la solidité, de la rigidité et de la stabilité.
  • Cadres verticaux en acier de calibre 12, supports d'essieu en acier de calibre 10
  • Revêtement en poudre gris résistant à la corrosion
  • Kits d'essieux vendus séparément
  • PRIX
    $1,109.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Achetez 1 unité
    1109.00
    Acheter 2 unités - 5 unités
    1055.00Économisez54.00 (5)
    Acheter 6 unités
    1019.00Économisez90.00 (8)
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur48 po
    Profondeur36 po
    Hauteur96 po
    Capacité de charge10000 lb
    Capacité de charge de niveau2000 lb

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    MatérielAcier
    DescriptionDémarreur
    CouleurGris
    Référence fabricant653176
    Nombre de niveaux4
    MarqueGlobal Industrial