Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Accuform

Référence :WB237893H

Référence fabricant : TM73J

Panneau réfléchissant en aluminium - Sens unique - Interdit d'entrer - Épaisseur : 2 mm (0,080 po), TM73J

Description du produit
Panneau de signalisation routière et stationnement
Panneau réfléchissant en aluminium de 2 mm d'épaisseur, résistant aux chocs et à la corrosion, avec encre UV inaltérable. Pré-percé pour une installation facile. Offre une visibilité accrue en conditions de faible luminosité. Conforme à la norme MUTCD et aux spécifications standard des routes et ponts des projets d'autoroutes fédérales de 1985 (FP-85).
Texte sur le panneau : SENS UNIQUE – NE PAS ENTRER

PRIX
$85.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur12 po
Hauteur18 po
Épaisseur.08 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Légende du panneauSens unique - Ne pas entrer
Emplacement de montage2 trous pour poteau central
MatérielAluminium
DescriptionPanneau de signalisation
LégendeAvis
CouleurBlanc/Noir
MarqueAccuform