Instruments à anche

Référence :WBC0060563

Référence fabricant : R9500

Réfractomètre REED Instruments, 0-32 % Brix

Description du produit
Ce réfractomètre Brix indique le pourcentage de concentration en matières solides solubles d'un échantillon. Plage de mesure : 0 à 32 %.

Ce réfractomètre Brix indique la concentration (en pourcentage) de saccharose dans 2 à 3 gouttes d'un échantillon. Le modèle R9500 est utilisé pour mesurer la concentration en sucre des jus de fruits et a été étalonné pour la teneur en saccharose contenue dans 100 g de sucre de canne.

Caractéristiques:
  • Facile à utiliser grâce à des échelles simples à lire.
  • Compensation automatique de température (ATC)
  • Un prisme et une lentille avec un simple réglage de mise au point permettent d'obtenir des résultats reproductibles.
  • Précision : ±0,2 %
Qu'est-ce qui est inclus avec le REED R9500 ?
  • Réfractomètre
  • Plaque de recouvrement
  • Tournevis d'étalonnage
  • chiffon de nettoyage
  • Applicateur de solution/échantillon
  • étui rigide
Applications idéales pour le REED R9500
  • Industrie des fruits et des agrumes
  • Usines de jus
  • vignobles
  • Préparation des aliments
  • Utilisation par le consommateur
  • Agriculture


PRIX
$129.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur1
Poids7 lb

Détails du produit

Référence fabricantR9500
DescriptionRéfractomètre Brix
MarqueInstruments à anche

Garantie

Garantie1 année