Prix : 4 439,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ L’écran ouvert dispose d’un rideau transparent pour économiser de l’énergie la nuit.
✓ Un large espace d’étagères contient un grand nombre de produits alimentaires.
✓ LED sur le dessus et sous chaque étagère pour un éclairage lumineux.
✓ Bac à eau avec élément chauffant pour évaporer l’eau automatiquement.
✓ Roule sur roulettes pour une mobilité facile.
Fournissez facilement des produits et des boissons réfrigérés à vos clients avec le marchandiseur en plein air réfrigéré Nexel®. Il est idéal pour les dépanneurs, les cafétérias, les boulangeries et les zones similaires qui servent des produits prêts à être cueillis directement sur l’étagère froide. Vous pouvez personnaliser votre espace de rangement avec les 3 étagères réglables. La coque extérieure de l’unité est faite d’un extérieur en plastique résilient avec une forte résistance aux chocs et une durabilité. Un thermostat numérique convivial est intégré à l’unité pour faciliter le contrôle de la température. Ce modèle utilise le réfrigérant R290, ce qui en fait un choix commercial respectueux de l’environnement. Garantie limitée de 1 ans.
Capacité de stockage: 13,8 pi³
Rideau à traction unique.
Condenseur arrière pour un entretien facile.
✓ L’écran ouvert dispose d’un rideau transparent pour économiser de l’énergie la nuit.
✓ Un large espace d’étagères contient un grand nombre de produits alimentaires.
✓ LED sur le dessus et sous chaque étagère pour un éclairage lumineux.
✓ Bac à eau avec élément chauffant pour évaporer l’eau automatiquement.
✓ Roule sur roulettes pour une mobilité facile.
Fournissez facilement des produits et des boissons réfrigérés à vos clients avec le marchandiseur en plein air réfrigéré Nexel®. Il est idéal pour les dépanneurs, les cafétérias, les boulangeries et les zones similaires qui servent des produits prêts à être cueillis directement sur l’étagère froide. Vous pouvez personnaliser votre espace de rangement avec les 3 étagères réglables. La coque extérieure de l’unité est faite d’un extérieur en plastique résilient avec une forte résistance aux chocs et une durabilité. Un thermostat numérique convivial est intégré à l’unité pour faciliter le contrôle de la température. Ce modèle utilise le réfrigérant R290, ce qui en fait un choix commercial respectueux de l’environnement. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 36-3/16 po (91,92 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
- Hauteur 59-3/8 po (150,81 cm)
- Profondeur 33-5/16 po (84,61 cm)
- Poids 271 lbs (123,18 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Type de réfrigération R290
- Application N/d
- Plage de température 35 à 50 °F
- Ampérage 11,8 A
- Tablette ajustable Oui
- Type Marchandiseur en plein air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Matériel d’étagère Acier
- Roulettes Pivotant 4
- Nombre de jambes de niveau 2
- Tension 120 V
- Nombre de tablettes 3
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 13,8 pi³ (0,39 pi³.m)
- Phase 1
- Marque Nexel
- Lumière LED
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 243210
- Thermostat Type Digital
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL & ETL Assainissement
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
Article nº : 240716
Pas encore évalué
398,95 $
Dispense-Rite® comptoir 6 Section argenterie organisateur - CTSH-6BT
Article nº : B258321
Pas encore évalué
309,95 $
Marchandiseur réfrigéré en plein air Nexel™ avec rideau, 13,8 pi³, noir
4439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires