Souvent achetés ensemble
Prix : 1 669,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Accès par porte française au réfrigérateur avec congélateur à tiroir inférieur
✓ Thermostat électronique pour un contrôle facile de la température
✓ Capacité de 16 pieds cubes
Gardez les choses au frais avec cet ensemble réfrigérateur et congélateur à portes françaises de 16 pi³ de Nexel®. Sa capacité de rangement généreuse, son aspect élégant en acier inoxydable et sa conception facile à entretenir en font un ajout idéal aux salles de pause, aux salons des enseignants, aux cuisines domestiques, aux suites d’accueil et plus encore. Cet ensemble réfrigérateur/congélateur comprend des tablettes en verre réglables, 2 bacs à légumes avec contrôle de l’humidité, un compartiment congélateur inférieur et bien plus encore. Garantie limitée de 1 ans.
Fonction de dégivrage automatique
(6) Bacs d’un gallon à demi-porte
Lumière intérieure LED
(1) Étagère en verre fendu pour les articles de grande taille
(2) Tiroirs en plastique pleine largeur
(2) Étagères en verre
Certifié CSA et testé par le DOE
Dimensions: 28-3/8"L x 29-5/16"P x 70"H
✓ Thermostat électronique pour un contrôle facile de la température
✓ Capacité de 16 pieds cubes
Gardez les choses au frais avec cet ensemble réfrigérateur et congélateur à portes françaises de 16 pi³ de Nexel®. Sa capacité de rangement généreuse, son aspect élégant en acier inoxydable et sa conception facile à entretenir en font un ajout idéal aux salles de pause, aux salons des enseignants, aux cuisines domestiques, aux suites d’accueil et plus encore. Cet ensemble réfrigérateur/congélateur comprend des tablettes en verre réglables, 2 bacs à légumes avec contrôle de l’humidité, un compartiment congélateur inférieur et bien plus encore. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 28-3/8 po (72,07 cm)
- Profondeur 29-5/16 po (74,45 cm)
- Hauteur 70 in (177,8 cm)
- Poids 183 lbs (83,18 kg)
- Fréon Oui
Détails du produit
- Nombre d’étagères à portes pleines 6
- Porte réversible Non
- Type de handle Poignée de porte encastrée
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 1,3 A
- Nombre de portes 3
- Type Congélateur au sol
- Type de réfrigérant R600A
- Consommation d’énergie DOE
- Nombre de crispers 2
- Matériau de couverture plus net En polystyrène
- Nombre de jambes de niveau 4
- Tension 120 V
- Description Combo réfrigérateur et congélateur
- Nombre de tablettes 6
- Type d’étagère Verre ajustable
- Capacité 16 ft³
- Famille de couleurs de carrosserie Acier inoxydable
- Marque Nexel
- Famille de couleurs de porte Acier inoxydable
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte Gauche/droite
- hertz 60 Hz
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant 243228
- Thermostat Type Électroniques
- Couleur Acier inoxydable
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® Réfrigérateur et congélateur Ensemble, 16 pi³, Portes françaises, Acier inoxydable
1669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires