Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Scellage USA

Référence :WBB2302942

Référence fabricant : ZUSA-HT-10

Tube en PVC transparent haute pression renforcé - 1/2" ID x 5/8" OD x 100 pi

Description du produit
Ce tube en PVC transparent conforme aux normes FDA est un matériau polyvalent utilisable pour les aliments, les boissons, l'air et l'eau. Son renforcement par une tresse en polyester lui confère une résistance accrue.

PRIX
$159.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur100 ft
Rayon de courbure5-1/2 po
Dimensions intérieures2
diamètre extérieur8 po
Épaisseur de paroi16 po
Dimensions extérieures«8 »

Détails du produit

CouleurTransparent
FlexibilitéTrès flexible
Indice de duretéDoux
Duromètre60 - 70A
Plage de température-40 à 150 °F
MatérielPVC
Pression de service300 psi
Quantité par paquet1
Référence fabricantZUSA-HT-10
Renforcementtresse en polyester
MarqueScellage USA

Conformité et certifications

CertificationsFDA