Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Scellage USA

Référence :WBB2270458

Référence fabricant : ZUSA-HT-1662

Tube en silicone haute pression renforcé conforme aux normes FDA - 1" ID x 1-3/8" OD x 5 pi.

Description du produit
Ce silicone conforme aux normes FDA est renforcé par une tresse en polyester pour résister à des pressions plus élevées. Il est fréquemment utilisé dans l'industrie agroalimentaire, le transfert d'air et d'eau, ainsi que dans les brasseries et les distilleries.

PRIX
$255.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur5 ft
Rayon de courbure4 po
Dimensions intérieures1
diamètre extérieur1-3/8 po
Épaisseur de paroi16 po
Dimensions extérieures8"

Détails du produit

CouleurTransparent
FlexibilitéFlexible
Indice de duretéDoux
Duromètre65A
Plage de température-100 à 440 °F
MatérielSilicone
Pression de service360 psi
Quantité par paquet1
Référence fabricantZUSA-HT-1662
Renforcementtresse en polyester
MarqueScellage USA

Conformité et certifications

CertificationsFDA