Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tube en vinyle renforcé (bobine en vrac) 3/4 " I.D. - 300' bobine
Utiliser lorsqu’un tuyau transparent qui ont besoin de plus de travail pressions et renfort est requis. Bon pour des applications telles que l’air, l’eau et les lignes pneumatiques. Profil formulé pour satisfaire aux exigences de la FDA. Polychlorure de vinyle clair renforcé avec une corde synthétique. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre
Utiliser lorsqu’un tuyau transparent qui ont besoin de plus de travail pressions et renfort est requis. Bon pour des applications telles que l’air, l’eau et les lignes pneumatiques. Profil formulé pour satisfaire aux exigences de la FDA. Polychlorure de vinyle clair renforcé avec une corde synthétique. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Diamètre 3/4 en
- Épaisseur de paroi 1/2 en
- Longueur 300 pi (91,44 m)
Détails du produit
- Type Renforcé
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 150
- Plage de température de fonctionnement -20° - 150°
- Matériau Renforcé de PVC (polychlorure de vinyle)
- Style Bobine
- Numéro de référence du fabricant 15014008
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 3/4" ID - 300' bobine
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires