Prix initial : 1 519,00 $
Prix promotionnel: 1 215,00 $
Les clients ont également été consultés
Nettoyage de surface de travail :
Les nettoyants doux de tenue de maison tels que le savon et les solutions d’eau, Windex, et Lysol sont recommandés pour le nettoyage de surface. Les produits chimiques agressifs tels que l’ammoniac et les solvants doivent être évités et peuvent causer des dommages permanents à la finition.Remarque :
Toutes les dimensions sont typiques. Tolérance générale +/- 1/8 ». La largeur, la profondeur et/ou l’épaisseur peuvent varier légèrement.
Si vous en achetez plusieurs, nous ne pouvons pas garantir une correspondance exacte en termes de grain de bois ou de nuance de couleur.
Poids &Dimensions
- Largeur 120 in (304,8 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Poids 208 lbs (94,55 kg)
- Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Sécurité alimentaire Oui
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Marque Global Industrial
- Matériau Bloc de Boucher d’érable
- Numéro de référence du fabricant B2047986
- Couleur Brun
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Je pense à cela pour un comptoir de cuisine, mais je me demande si la finition est correct pour la préparation de la nourriture.
Question posée par : David, 12 et 2020 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 13, 2020
Bonjour, bien que cette unité n’est pas spécifiquement conçu pour la transformation des aliments, il peut être utilisé comme un comptoir de cuisine. Je vous remercie pour votre question.
-
Global Industrial™ pied en acier à hauteur fixe pour établis, 36 « D, gris
Article nº : 319395GY
Pas encore évalué
92,95 $
Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 120"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
1215,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires