Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Health O Meter 498KL Digital Physician Scale 500 x 0,2lb/220 x 0,1kg W/ Remote Display

Health O Meter 498KL Digital Physician Scale 500 x 0,2lb/220 x 0,1kg W/ Remote Display

Article nº : WBB770099

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 609,00 $

Quantité

L’échelle numérique d’affichage numérique professionnel de 498Kl de health o meter® fournit une précision de qualité professionnelle dans une petite empreinte. La plate-forme peut être placée pratiquement n’importe où, et l’affichage peut être placé sur un comptoir ou monté sur un mur. Capacité: 500 lb / 220 kg; Résolution: 0,2 lb / 0,1 kg; Taille de la plate-forme: 13-3/4 » L x 16-1/2 » W; Affichage: 1 » LCD. Alimenté par six batteries AA (incluses) ou adaptateur 120V (ADPT31 - non inclus); Fonctions : conversion lb /kg, verrouillage lb/kg, indice de masse corporelle (IMC), Zéro Sortie / Tare, Hold / Release, Auto Zero, Auto Off et la connectivité EMR via USB. Tige de hauteur montée murale optionnelle disponible PORTROD, garantie limitée de 2 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur de la plate-forme 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Largeur de la plate-forme 13-3/4 po (34,93 cm)
  • Longueur 14 in (35,56 cm)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 13-3/4" x 16-1/2"
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
  • Lisibilité 0,2 kg

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation 6 AA (Inclus)
  • Description Échelle de plancher numérique d’affichage à distance, connectivité EMR
  • interface USB
  • Type Échelle numérique de médecin de plancher
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Compteur Santé O
  • Numéro de référence du fabricant 498KL
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Cynthia

    Date de : Juillet 01, 2020

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    puisque nous sommes une agence de voyage, c’est un excellent produit pour les voyages. Belle taille et poids.
  • Reviewer : Dara

    Date de : Juillet 01, 2020

    Tout est bon
    Votre commentaire :
    L’échelle est grande pour nous!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Health O Meter 498KL Digital Physician Scale 500 x 0,2lb/220 x 0,1kg W/ Remote Display

Health O Meter 498KL Digital Physician Scale 500 x 0,2lb/220 x 0,1kg W/ Remote Display

Article nº : WBB770099

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant