Prix : 139,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les unités de bac d’économie d’espace gardent les petites et moyennes pièces organisées, triées et faciles à finn. Ces contenants en plastique moulés à injection claire et résistant aux ruptures s’ouvrent en douceur à un angle de 45° et sont complètement amovibles pour faciliter l’accès et le remplissage. Poignée moulée avec fentes pour les étiquettes fournies. Les bacs sont facilement nettoyés avec du savon et de l’eau. Polystyrène clair
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/16 po (28,1 cm)
- Hauteur 13-5/8 po (34,61 cm)
- Poids 3,14 lbs (1,43 kg)
- Longueur 8-7/8 po (22,54 cm)
- Taille (L x l x H) 8-7/8 x 11-1/16 x 13-5/8 po
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de bacs 1
- Type Bac de remplacement
- Pour une utilisation avec QTB302
- Type d’accessoire Coupe du bin
- Marque Quantum Storage Systems
- Famille de couleurs Bin Effacer
- Matériau En polystyrène
- Numéro de référence du fabricant QTB301CUP
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tasse de bac de remplacement pour quantum tip out bac de stockage QTB302 - Clair
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires