Les raclettes de rechange s'adaptent au système de raclette des modèles Global nettoyeurs de sol. Leur conception rainurée permet à la solution sale de s'écouler vers l'aspirateur pour être récupérée. À utiliser avec les modèles « nettoyeurs de sol » de 17", 18", 20", 22" et 26" (modèles Global 641407, 641410, 641411, 641250, 641263, 261990, 641244 et 641264).
Global Industrial
Référence :WB262000
Global Industrial Lame de raclette avant de rechange pour autolaveuses de 17", 18", 20", 22" et 26"
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$70.95était $82.95
Économisez $12.00 (14%)
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
| Largeur de la raclette | 30" |
Détails du produit
| Type | Lame de raclette avant |
| Emplacement de montage | Avant |
| Matériau | Caoutchouc |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Lame de raclette avant de rechange pour autolaveuses de 17", 18", 20", 22" et 26" |
| Couleur | Rouge |
| Référence fabricant | 262000 |
| Type de sol | Béton, dalles en vinyle haut de gamme (LVT), carreaux de céramique, linoléum, terrazzo, parquet en bois massif |
| À utiliser avec | 641407, 641410, 641411, 641250, 641263, 261990, 641244, 641264, 641745, 641746 |
| Type de pièce | Raclette |
| Marque | Global Industrial |