Prix : 225,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Enveloppe de quartz diamètre givré 5/8"
- Alliage nickel-chrome enroulé élément avec les embouts porcelaine et résiliation pigtailed
- Température émise de couleur : env. 1800° F (fluorescence orange brillante)
- Environ 60 % effiency radiant
- Chaleur rapide-up/cool-down
- Résistance à l’humidité : élevé
- Robustesse mécanique : bonne
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 1,5 kW
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 5000 hr
- Puissance en watts 1500 W
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec OCH 46 série
- Watts haute 1500 W
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Nickel-Chrome
- Numéro de référence du fabricant 6713784
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tube de Quartz de rechange TPI pour radiateur à infrarouge série 46 OCH 671-3784 1500W 120V
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit