Vente de marques exclusives
GlobalPure

Référence :WB761215PF

Filtre à eau de rechange Global Pure™, sans PFAS ni microplastiques, capacité de 3 600 gallons

Description du produit
✓ Système de filtration avancé haute capacité de 3 600 gallons
✓ Filtre les PFAS, ces « polluants éternels », et les microplastiques

Savourez une eau plus pure grâce à ce filtre à eau de rechange GlobalPure™. Doté d'un système de filtration avancé haute capacité de 13 650 litres (3 600 gallons), ce filtre élimine la totalité des PFAS ainsi qu'une large gamme de chlore, de plomb, de kystes, de turbidité et de microplastiques. Certifié NSF/ANSI (normes 42, 53, 372 et 401), il assure une filtration totale des PFAS (PFOA + PFOS, PFNA, PFHxS et PFHpA). Ce filtre s'installe facilement en un quart de tour et est compatible avec les systèmes de filtration d'eau. Global Industrial Compatible avec la plupart des stations de remplissage de bouteilles d'eau filtrée et des refroidisseurs d'eau filtrée Elkay®. Non compatible avec les modèles Elkay® Enhanced et Pro qui nécessitent un filtre Elkay® compatible RFID pour la réinitialisation. Breveté et brevets en cours d'homologation.

  • À utiliser uniquement avec de l'eau froide - température maximale : 38 °C (100 °F)
  • Pression de service : 10-80 PSI
  • Clé de filtre intégrée pour une installation rapide et facile

  • Exigences d'installation : Le système de filtration doit être installé avec une soupape de sûreté du bâtiment réglée à une pression maximale de 80 PSI et un raccord en ligne. Global Industrial Régulateur de pression d'eau et soupape de protection du filtre n° 270334
    PRIX PROMOTIONNEL
    $64.95

    était $75.95
    Économisez $11.00 (14%)
    1
    1
    Économisez 15 % sur les réapprovisionnements automatiques

    Le réapprovisionnement automatique de GlobalIndustrial.ca vous assure de ne jamais manquer de produits essentiels pour vous faciliter la vie.
    • Éliminer le besoin de rappels et de commandes répétitives.
    • Personnalisez la fréquence de vos commandes, le calendrier de livraison et la quantité en quelques clics.
    • Automatique courriel Les notifications vous tiennent informé avant chaque commande.
    • C'est entièrement GRATUIT et vous pouvez annuler à tout moment depuis votre profil.
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Hauteur9-3/4 po

    Détails du produit

    TypeFiltre à eau
    Capacité du filtre en gallons3600 gal
    À utiliser avecGlobal Industrial Fontaines à eau filtrée et refroidisseurs
    Gallons par minute1.2 gal/min
    Pression maximale80 psi
    Type de filtreChlore, goût et odeur, sédiments, plomb, PFAS totaux, microplastiques
    Plage de température100 °F
    Quantité par paquet1
    Référence fabricant761215PF
    MarqueGlobalPure

    Conformité et certifications

    Certifié ANSIOui
    Certifié NSFOui