✓ Compatible avec les filtres WaterSentry®
✓ Filtre les PFAS, ces « polluants éternels », et les microplastiques
Savourez une eau plus pure grâce à ce filtre à eau de rechange GlobalPure™. Doté d'un système de filtration avancé haute capacité de 13 650 litres (3 600 gallons), ce filtre élimine la totalité des PFAS ainsi qu'une large gamme de chlore, de plomb, de kystes, de turbidité et de microplastiques. Certifié NSF/ANSI (normes 42, 53, 372 et 401), il assure une filtration totale des PFAS (PFOA + PFOS, PFNA, PFHxS et PFHpA). Ce filtre s'installe facilement en un quart de tour et est compatible avec les systèmes de filtration d'eau. Global Industrial Compatible avec la plupart des stations de remplissage de bouteilles d'eau filtrée et des refroidisseurs d'eau filtrée Elkay®. Non compatible avec les modèles Elkay® Enhanced et Pro qui nécessitent un filtre Elkay® compatible RFID pour la réinitialisation. Breveté et brevets en cours d'homologation.
Exigences d'installation : Le système de filtration doit être installé avec une soupape de sûreté du bâtiment réglée à une pression maximale de 80 PSI et un raccord en ligne. Global Industrial Régulateur de pression d'eau et soupape de protection du filtre n° 270334