Prix : 51,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rescue Fanny Pack (Marine); Les Rescue Fanny Packs d’EMI peuvent transporter votre équipement de protection individuelle ou vos fournitures d’intervention de base. Composé de 1000 Denier Cordura, le Fanny Pack dispose de trois poches extérieures spacieuses pouvant contenir des cisailles, des instruments, une lampe de poche, un poinçon de fenêtre, un téléavertisseur, des gants, etc. Il dispose également de deux grandes poches intérieures pouvant contenir des fournitures EMS et de petits équipements de sauvetage. La sangle en nylon réglable peut s’adapter à des tailles de 20 à 54 pouces et dispose d’une boucle à dégagement rapide. Idéal pour une réponse mains libres. Les packs Fanny ont une garniture réfléchissante sur la poche avant. Mesure 10 « L x 6 " H x 5 " W.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type de clôture Velcro Style
- Marque EMI
- Matériau Nylon Cordura
- Nombre de pièces 1
- Couleur Marine
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
EMI Rescue Fanny Pack, Marine
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires