Prix : 2 509,00 $
Les clients ont également été consultés
- Chariot DETECTO® Rescue série usage général
- Cadre blanc avec tiroirs blancs 6
- 3 in / 3 / 3 / 3 / 6 / 9 dans les tailles de tiroir
- Central de serrure à clé sécurise tous les tiroirs en même temps
- Nombreux accessoires en option disponibles
- 360-degré de rotation pour les virages serrés
- Poignée avec un design convivial
- Rail auto-retour sur les tiroirs
- Surface du comptoir ABS est facile à nettoyer
- Construction de qualité en aluminium chariot corps
- 2 parking serrures et 1 verrou de direction à roulettes
- roues d’un diamètre de 5-en
- Pare-chocs ABS sur chacun des coins 4
- Panier dimensions : 27,8 w x 21,3 d x 41,8 en H (sans poignée de guide) / 70,6 % cm W x 54,1 % cm p x 106,2 cm H
- Dimensions du tiroir : 22,4 w x 15,6 D / 56,9 % cm W x 39,6 % cm D
- Poids à l’expédition : 132 lb
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Longueur 27-3/4 po (70,49 cm)
- Dimensions du tiroir (4) 3", (1) 6 », (1) 9 »
- Hauteur 41-3/4 po (106,05 cm)
- Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)
- Poids 132 lbs (60 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 6
- Description Chariot universel sauvetage série
- Assemblage requis Oui
- Type de verrou Serrure à clé
- Type Panier d’approvisionnement à usage général
- Marque Detecto
- Quantité par paquet 1
- Série Sauvetage
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RC333369WHT
- Type de roue 2 parking serrures, verrou de direction directionnel 1
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 12 ans
-
VIDÉO
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Detecto® 3" diviseur de tiroir fixé pour chariots médicaux de sauvetage
Article nº : B2085143
Pas encore évalué
87,95 $
Detecto® 6" diviseur de tiroir fixé pour chariots médicaux de sauvetage
Article nº : B2085144
Pas encore évalué
109,95 $
Detecto® gant distributeur titulaire avec Rail accessoire pour chariots médicaux de sauvetage
Article nº : B2085145
Pas encore évalué
145,95 $
Detecto® Multi rangement avec Rail accessoire pour chariots médicaux de sauvetage
Article nº : B2085146
Pas encore évalué
139,95 $
Detecto® 5-Bin organisateur avec accessoire pont
Article nº : B2085166
Pas encore évalué
369,95 $
Detecto® des scellés en plastique rouges, numérotés individuellement, sac de 50
Article nº : B2085170
Pas encore évalué
149,95 $
Économisez 2 053,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ 5-Drawer Medical Bedside Cart w / Key Lock, 24-1/2"L x 13-1/4"L x 29"H, Beige
Article nº : 670147
Disponible autour du 21/05/2024
455,95 $
comparer les élémentsChariot médical tout usage Detecto® de la série Rescue, bâti blanc avec 6 tiroirs
2509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires