Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



3M

Référence :WB795244

Référence fabricant : 7100134948

Demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ 7501, petit

Description du produit
DEMI-MASQUE
Voici le masque facial réutilisable par excellence, alliant confort et durabilité. Sa matière en silicone de pointe offre une sensation de douceur sur le visage, tandis que son système d'ajustement unique réduit la tension et les points de pression pour un confort inégalé. La valve d'expiration Cool Flow™ facilite la respiration et limite l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le masque. Le harnais de tête double mode, au design unique, s'ajuste facilement et permet de porter le masque de façon traditionnelle ou avec une tête rabattable.

PRIX
$72.95
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
TailleS

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperDemi-masque
CouleurGris
Série7000
À utiliser avecCartouches et filtres 3M™ séries 2000, 2200, 7000 ou 5000
Style7501
Matériau du masqueSilicone
DescriptionDemi-masque respiratoire
Quantité par paquet1
Référence fabricant7100134948
Type de raccordement du respirateurBaïonnette
Matériau du harnais de têteSilicone
Demi-masque à suspension4 pts.
Cartouches inclusesNon
Jetable/RéutilisableRéutilisable
Marque3M

Conformité et certifications

CertificationsApprouvé par le NIOSH