Prix : 115,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Météo Guard® retenue lèvre, 4 "x 52" - 9705 3-02
Aider à garder les éléments en place sous les rayonnages lors de l’ajout de stabilité aux étagères et un aspect fini à vans avec la lèvre de fixation modèle 9705-3-02 mesure 4 pouces de haut et 52 pouces de large.
Caractéristiques :
Aider à garder les éléments en place sous les rayonnages lors de l’ajout de stabilité aux étagères et un aspect fini à vans avec la lèvre de fixation modèle 9705-3-02 mesure 4 pouces de haut et 52 pouces de large.
Caractéristiques :
- Utiliser avec 13-1/2 pouces profondeur rayonnages pour monter une étagère porte de modèle 9503-3-01 au ras du sol.
- Ajoute stabilité à vos tablettes et un aspect fini à votre van
- Conserve les éléments en place en vertu de rayonnages
- Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF
Poids &Dimensions
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Taille 52 po x 4 po
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Finition Powdercoat Oui
- Assemblage requis Oui
- Description Rayonnage
- Matériau Aluminium
- Capacité 0,18
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo Guard® Heavy Duty réglable 4 étagère, 60 "x 60" x 16"- 9366-3-03
Article nº : B2238696
Pas encore évalué
1 069,00 $
Météo Guard® Heavy Duty réglable 3 étagère, 44 "x 52" x 16"- 9345-3-03
Article nº : B2238705
Pas encore évalué
1 019,00 $
Météo Guard® Heavy Duty réglable 3 étagère, 44 "x 42" x 16"- 9344-3-03
Article nº : B2238706
Pas encore évalué
759,00 $
Météo Guard® dispositif de retenue pour les lèvres, 52 "x 4" - 9705-3-02
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires