Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette marche rétractable fournit un stockage compact horizontal et évite les interférences avec les boîtes à outils, réservoirs, etc.. Les marches antidérapantes fournissent une étape sûre. Un cadre en acier est enduite de poudre noire et peut être boulonné ou soudé-remorques ou de camions.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
Détails du produit
- Description Étape de camion rétractable
- Type Anti-dérapant
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 5232000
- Couleur Noir
- quantité de Rung 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acheteurs rétractables Truck Etape - 2 Rung - 5232000
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires