Prix : 4 335,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GRUE À ÉTAGE FLÈCHE INVERSÉE
Conception de flèche inversée élimine les interférences de la patte avant, permettant à la grue d’entrer, sous et au-dessus des obstacles dans des espaces restreints. Offre sécuritaire, facile suppression dans les zones de production et entrepôt à main simple exploités relevage hydraulique. Soupape de surcharge intégré. Soupape à pointeau régule la vitesse de descente. Contrepoids et crochet à émerillon sécurité en acier alliage sont inclus. Très maniable avec un arrière monté poignée de traction et roulements roues phénoliques. Testé en usine à 150 % de la capacité et dépasse les normes ASME PALD-12 et ANSI Z-535. 2 an de garantie limitée.
**Hauteur réglable de la flèche est inférieure quand Boom est rétracté.
Conception de flèche inversée élimine les interférences de la patte avant, permettant à la grue d’entrer, sous et au-dessus des obstacles dans des espaces restreints. Offre sécuritaire, facile suppression dans les zones de production et entrepôt à main simple exploités relevage hydraulique. Soupape de surcharge intégré. Soupape à pointeau régule la vitesse de descente. Contrepoids et crochet à émerillon sécurité en acier alliage sont inclus. Très maniable avec un arrière monté poignée de traction et roulements roues phénoliques. Testé en usine à 150 % de la capacité et dépasse les normes ASME PALD-12 et ANSI Z-535. 2 an de garantie limitée.
**Hauteur réglable de la flèche est inférieure quand Boom est rétracté.
Poids &Dimensions
- Hauteur de la flèche 9 à 104 pouces
- Capacité de poids étendue 350 lbs (159,09 kg)
- Diamètre du volant 4 in (10,16 cm)
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Diamètre de la roue de chargement 6 in (15,24 cm)
- Longueur de la flèche 41 à 59 pouces
- Longueur 50 po (127 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
- Capacité de poids rétractée 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 935 lbs (425 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Ingénierie de hêtre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant B500CW
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plancher en option Lock pour Beech® inversé étage grues à flèche
Article nº : 220206
Pas encore évalué
299,95 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,75 $
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, ft 6, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298491
Pas encore évalué
18,00 $
Beech® inversée télescopique étage grue B-500CW capacité de 500 lb
4335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires