TAPIS DE SURFACE À NERVURES
Idéal pour divers environnements de travail à activité légère et moyenne, tels que les ateliers industriels, les zones d'expédition et d'emballage, les salles de courrier, etc. Fabriqué en mousse de polychlorure de vinyle à cellules fermées, ce tapis offre une surface confortable pour travailler debout. Il contribue à l'isolation thermique et acoustique, et réduit le bruit et les risques de casse. Sa surface nervurée et ses bords biseautés et scellés améliorent la sécurité.
Longueur de coupe jusqu'à 720 pouces ; prix au pied linéaire. Pour les commandes au pied linéaire, veuillez indiquer la longueur en pieds linéaires dans la case « Longueur » et le nombre de tapis dans la case « Quantité ». Prévoyez une tolérance sur les tapis coupés de chaque côté.
Pour les tapis de longueur personnalisée en pouces (ex. tapis de 6'6"), veuillez appeler le numéro sans frais 1-800-645-1232 pour obtenir de l'aide.
Tous les tapis découpés sur mesure ne sont ni repris ni échangés.
Tapis de sol côtelé Apache Mills Soft Foot™ 3/8 po d'épaisseur 4 pi x jusqu'à 60 pi Noir
|
Questions et réponses (0)
Sélectionnez la longueur (en pieds)
4 pieds
Description du produit
PRIX
$53.00
(13.25)
1
1
Expédié sous 14 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | Longueur personnalisée |
| Largeur | 4 ft |
| Poids | 3 lb |
| Épaisseur | 8 po |
Détails du produit
| Type | Coupé à la longueur |
| Indice d'humidité/de sécheresse | Sec |
| Couleur | Noir |
| Matériau de surface | Vinyle |
| Série | Pied souple™ |
| Famille de couleurs de bordure | Noir |
| ESD | Non |
| Matériau de support | Mousse PVC |
| Modèle | nervuré |
| Modulaire | Non |
| Bord | Biseauté |
| Antimicrobien | Non |
| Description | Tapis de longueur personnalisée, de 1 à 60 pieds |
| Référence fabricant | 2016009004 |
| Antidérapant | Oui |
| Marque | Moulins Apache |
Conformité et certifications
| Conditions environnementales | Production, salles blanches, domicile et bureau |