Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le nouveau système de lubrification à main modèle 418 est plus robuste que jamais auparavant. L’ensemble 1 418 ' s de la pompe et du réservoir lourds sont conçus pour accroître la productivité. Pompe Assemblée 50 % plus d’huile par course que les autres portables oilers pour prolonger la vie meurent. Une conception ergonomique 2-gâchette qui réduit la fatigue de l’utilisateur. Moulé, corps robuste avec buse orientable sans pièces exposées pour prolonger la vie. Le matériau résiste à l’abrasion, est plus léger que le métal et ne rouille pas. Le réservoir ne se fissurera pas ou une fuite. Matériel est si forte qu’en utilisation normale, aucuns bosses, ne seront forme sur l’incidence ou forme des changements se produisent au fil du temps. Ainsi, le bac d’égouttage s’adaptera carrément sur le réservoir à chaque fois. Corps moulé intégrante élimine les fuites sur le raccord de tuyau-réservoir. 50 % plus d’huile par course que les autres portables oilers pour prolonger la vie meurent.
Poids &Dimensions
- Poids 2,04 lbs (.93 kg)
Détails du produit
- Type Graisseur
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Description Système de lubrification de main W/tuyau
- Numéro de référence du fabricant 72327
- Comprend Système de lubrification, 54" tuyau, & flexibles de raccordement
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est le bac d’égouttage inclus ?
Question posée par : Karol, 29, 2013 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 29, 2013
Le RIDGID® Modèle n° 418 main exploité graisseur W/tuyau raccords & 54" tuyau n’inclut pas le bac d’égouttage.
-
RIDGID® Modèle 72327 #4 manuels graisseur W/flexibles de raccordement & tuyau 54"
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires