Souvent achetés ensemble
Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
S’accroche à un panneau Baseboarders® Premium BB001 créant un détail de finition sécurisé et attrayant. Disponible dans les côtés gauche et droit avec des options pour les styles fermé, ouvert et zéro dégagement (voir des photos supplémentaires pour plus de détails). Ce produit ne sera pas adapté à un chauffe-plinthe existant à moins qu’un panneau de la série Premium ® baseboarders ne soit en place.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 0,75 lbs (.34 kg)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Capuchon d’extrémité
- Marque Baseboarders
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant EC001-RT-WHT
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Rouille - durée de vie
-
Vidéo
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baseboarders® Premium Series 5 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc
Article nº : B1596800
Pas encore évalué
325,95 $
Baseboarders® Premium Series 6 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc
Article nº : B1596801
Pas encore évalué
375,95 $
Baseboarders® Premium Series 7 ft Steel Easy Slip-on Baseboard Heater Cover, Blanc
Article nº : B1596802
Pas encore évalué
399,95 $
Baseboarders® Premium Series Steel Easy Slip-on Baseboard Right Side CLOSED Endcap, Blanc
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires