Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vestil

Référence :WB251916

Référence fabricant : D-750-18

Abri de porte de quai rigide D-750-18 10'L x 10'H avec projection de 18"

Description du produit
ABRI DE QUAI RIGIDE

Les abris de quai rigides assurent une étanchéité parfaite autour du cadre des portes de quai afin d'empêcher les intempéries, la poussière, les insectes et les gaz d'échappement de pénétrer dans le bâtiment pendant les opérations de chargement/déchargement.

Les abris de quai permettent de réduire les portes surdimensionnées pour les adapter à l'ouverture du camion. L'étanchéité est assurée sur les côtés et le dessus de la remorque lorsque les panneaux verticaux et supérieurs sont poussés vers l'intérieur par celle-ci. L'abri se compose de trois éléments (gauche, supérieur et droit) et s'adapte aux portes de quai jusqu'à 3 m de large sur 3 m de haut, offrant une ouverture utile de 2,3 m de large sur 2,4 m de haut.

Fabriqué en polyester Vestex™ noir de 1,13 kg (40 oz), cet abri est doté de plis en vinyle renforcé, très résistants à l'abrasion et aux déchirures. Des lattes en fibre de verre sont cousues dans les rabats pour une meilleure résistance aux chocs et une protection accrue de la porte. Les côtés de l'abri sont recouverts de vinyle translucide renforcé de nylon, laissant passer la lumière naturelle. La structure de support est en bois traité Wolmanisé de 5 x 10 cm (2 x 4 po) pour une utilisation fiable pendant de nombreuses années. Les abris de quai comprennent deux coussinets d'angle remplis de mousse pour une étanchéité optimale et deux protections de guidage en acier jaune de sécurité. La quincaillerie de montage est incluse.

La traverse supérieure mesure 132 pouces de large et comprend un rideau de 36 pouces de haut. Deux montants verticaux mesurent 126 pouces de haut et leurs rabats verticaux mesurent 21 pouces de large.

Une pénétration minimale de 10 pouces dans la remorque est recommandée pour une bonne étanchéité.

Remarque : Des tailles personnalisées sont disponibles ; veuillez nous contacter pour plus d'informations.

PRIX
$4,209.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
4209.00
Acheter 3 unités - 4 unités
3999.00Économisez210.00 (5)
Acheter 5 unités
3875.00Économisez334.00 (8)
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur120 po
Hauteur120 po
Projection18 po
Largeur de porte maximale10 ft
Hauteur maximale de la porte10 ft

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperAbri du quai
MatérielVinyle
CouleurNoir
Référence fabricantD-750-18
MarqueVestil