Abris de quai rigides D-750-30, 10' de largeur x 10' de hauteur, avec une saillie de 30"
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
DES ABRISDE QUAIRIGIDES Les abris de quai rigides assurent une étanchéité parfaite autour du cadre des portes de quai afin d’empêcher les intempéries, la poussière, les insectes et les gaz d’échappement de pénétrer dans le bâtiment pendant les opérations de chargement et de déchargement.
Les abris de quai réduisent les portes surdimensionnées pour les adapter à l’ouverture du camion. L’étanchéité est assurée le long des côtés et du haut de la remorque lorsque les panneaux verticaux et supérieurs sont poussés vers l’intérieur par la remorque. L'abri se compose de 3 éléments (gauche, haut et droit) et s'adapte aux portes de quai mesurant jusqu'à 10' de largeur x 10' de hauteur, pour une ouverture utile de 7'6" de largeur x 8' de hauteur.
Fabriqué en polyester Vestex™ noir de 40 oz, très résistant à l'usure, les plis en vinyle renforcé offrent une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Des lattes en fibre de verre sont cousues dans les rabats pour assurer une résistance aux chocs et protéger la porte. Les côtés de l’abri sont recouverts de vinyle translucide renforcé de nylon afin de laisser passer la lumière du soleil. Le cadre de support est constitué de bois traité Wolman de 2" x 4", garantissant des années d’utilisation fiable. Les abris de quai comprennent une paire de coussinets d’angle remplis de mousse pour améliorer l’étanchéité, ainsi qu’une paire de protections de guidage en acier jaune de sécurité. Le matériel de fixation est inclus.
La traverse supérieure mesure 132" de large et comporte un rideau de 36" de haut. Les deux montants verticaux mesurent 126" de haut et sont équipés de rabats verticaux de 21" de large.
Une pénétration minimale de 10" dans la remorque est recommandée pour garantir une bonne étanchéité.
Remarque : des dimensions sur mesure sont disponibles ; veuillez nous contacter pour plus d’informations.
PRIX
$4,505.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 120 po |
| Hauteur | 120 po |
| Projection | 30 po |
| Largeur maximale de la porte | 10 ft |
| Hauteur maximale de la porte | 10 ft |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Abri de quai |
| Matériau | Vinyle |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | D-750-30 |
| Marque | Vestil |