Souvent achetés ensemble
Prix : 29,95 $
Les clients ont également été consultés
Idéal pour les camions d’utilité générale, plate-forme camions et chariots. Roulettes pivotantes ont durci double billes et chauffer le roi traité boulon pour la longue vie. Roues roll facilement le type de cage trempé et rectifié les roulements à rouleaux. Caractéristiques fendue des trous de boulon qui vous permettent d’aligner les vis à la surface de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Gamme de diamètre de roue 4 à 6 pouces
- Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
- Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 601220
- Caster Type Rigide
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Damian
Date de : Février 19, 2021
-
Reviewer : Deux pattes
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
idéal pour réparer les chariots antidérapants -
Reviewer : CHERIE
Date de : Avril 23, 2019
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Quelle est la température maximale que peuvent gérer ces roues ?
Question posée par : George, 19, 2019 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 19, 2019
Bonjour, George. 176 degrés Fahrenheit est le maximum en utilisation à court terme. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Bonjour - a) ces situons-nous numéro T9A188CP59 B) ils viennent avec boulonnerie approprié à fixer sur la base ?
Question posée par : lee, 16, 2017 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Lee, oui il s’adaptera et oui il est livré avec le matériel approprié. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
109,95 $
Hamilton® Service lourd pivotant 6 x 2 rouleau Plastex lb 1200 roulette
Article nº : B358088
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires