Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Canard coriace

Référence :WBB3160485

Référence fabricant : S37221-FLGR-2XL

Veste de pluie de sécurité Tough Duck Ripstop, homologuée CSA classe 2 niveau 2, taille 2XL, vert fluorescent

Description du produit
Conçue pour résister aux averses les plus violentes, cette veste de pluie de sécurité est un complément au pantalon S374.

Coquille : 300D 100% Polyester Ripstop avec membrane PU, protection imperméable/respirante 5000/5000 MVP/24h2, finitions antigel et hydrofuges durables.

Revêtement de carrosserie Maille 100 % polyester
Doublure des manches et de la capuche 100 % polyester

Caractéristiques:
  • Matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ avec support contrastant de 4 pouces
  • Fermeture à pression sur le devant
  • Double tempête à venir
  • Cagoule de casque de chantier à dégagement rapide avec boutons-pression
  • Poche poitrine supérieure inviolable avec rabat
  • Deux poches passepoilées doubles inférieures
  • empiècement arrière ventilé
  • Poignets anti-tempête avec pattes de serrage auto-agrippantes réglables
  • Coutures scellées
  • Poches intérieures; dont une poche multimédia
  • Hydrofuge
  • Imperméable et respirant
  • Répulsif contre le vent
  • Facile à embellir
  • Matériau réfléchissant
  • Coutures scellées
  • CSA Classe 2 Niveau 2
  • ANSI Type R Classe 3


PRIX
$139.95

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille2 XL
Épaisseur39.37 mil

Détails du produit

Typeveste imperméable
ClasseCSA Classe 2 Niveau 2
CouleurVert
Type de fermetureFermeture éclair et bouton-pression
MatérielPolyester
DescriptionVeste de pluie de sécurité Ripstop
Quantité par paquet1
GenrePour des hommes
Référence fabricantS37221-FLGR-2XL
ÉtancheOui
Utilisation principaleImperméable, protection contre le froid, haute visibilité
MarqueCanard coriace