Prix : 1 359,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Un choix de vitesses et de têtes de cale et promenade à gérer Riv-nut® réglage de 4 mm à 1/4"
- Gâchette avant-arrière paddle unique pour un changement instantané de direction
- 0,4 HP moteur pour résistance au décrochage supplémentaire
- Par le biais de poignée de gaz d’échappement
- Combiné de revêtement Softouch et poignée ergonomique offre un confort ultime et réduit les vibrations
- Idéal pour : grand volume tenir et conduire à des applications dans les industries de l’ampoule et avions
Poids &Dimensions
- Longueur 7,25 po (18,42 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Poids 2,8 lbs (1,27 kg)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Poignée
- Description Outil de l’écrou de la RIV
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Puissances en chevaux 0,4 CV
- TR/MIN 600 tr/min
- Puissance en watts 290 W
- CFM haute 16 CFM
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Type d’outil Tournevis
- Numéro de référence du fabricant UT8942-8-32
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT8942-8-32, Rivet écrou outil 600 tr/min - tête #8-32
1359,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit