Le séparateur Rockford est conçu pour une efficacité exceptionnelle dans la rétention d'une grande variété de déchets insolubles. Le débit d'eau maximal et la turbulence minimale grâce à l'action filtrante de ses tamis empêchent l'évacuation dans les systèmes de drainage, ce qui pourrait entraîner des obstructions et des refoulements. La série RP est un séparateur de graisses avec raccord de régulation de débit externe, conçu et homologué conformément à la norme PDI G-101. Disponible avec des débits de 4 à 500 gpm. Homologué UPC/IAPMO.
Rockford RP-100 - Intercepteur de graisse 4" - 621 lb Capacité : 100 GPM (378 L/min) – Acier
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$10,519.00
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 42 po |
| Largeur | 34 po |
| Hauteur | 32 po |
| Capacité de charge de graisse | 621 lb |
| Taille de la connexion | 4 po |
| Hauteur d'entrée/sortie | 26 po |
Détails du produit
| Type | Intercepteur de graisse |
| Gallons par minute | 100 gal/min |
| Matériel | Acier |
| Style de connexion | Pas de hub |
| Référence fabricant | RP-100 |
| Marque | Rockford |
Conformité et certifications
| Certifications | UPC/IAPMO |