Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Léger.
✓ Equipé d’un matériau en polycarbonate incassable.
✓ Les roues permettent aux utilisateurs d’ouvrir et de fermer facilement le panneau.
Accomplissez plus et améliorez la productivité des employés avec l’écran de confidentialité roulant Interion® pour panneaux de partition 60 « H ou plus. Cet écran d’intimité roulant pleine longueur est fait d’une construction en aluminium durable et est suffisamment léger pour transformer les zones de cabine en zones de travail sans interruption. Le design élégant et moderne se fond bien dans n’importe quel environnement de bureau tandis que l’écran translucide permet à la lumière naturelle de briller. S’adapte sur des cloisons entre 1,25 " - 1,7 " d’épaisseur. Comprend une plaque signalétique, un support mural et un petit tableau blanc en acrylique. Garantie limitée de 3 ans.
✓ Equipé d’un matériau en polycarbonate incassable.
✓ Les roues permettent aux utilisateurs d’ouvrir et de fermer facilement le panneau.
Accomplissez plus et améliorez la productivité des employés avec l’écran de confidentialité roulant Interion® pour panneaux de partition 60 « H ou plus. Cet écran d’intimité roulant pleine longueur est fait d’une construction en aluminium durable et est suffisamment léger pour transformer les zones de cabine en zones de travail sans interruption. Le design élégant et moderne se fond bien dans n’importe quel environnement de bureau tandis que l’écran translucide permet à la lumière naturelle de briller. S’adapte sur des cloisons entre 1,25 " - 1,7 " d’épaisseur. Comprend une plaque signalétique, un support mural et un petit tableau blanc en acrylique. Garantie limitée de 3 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Profondeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Collection Traditionnel
- Emplacement de montage Monture supérieure
- Assemblage requis Oui
- Description Écran de confidentialité complet du poste de travail
- Type Écran de protection des renseignements personnels
- Famille de couleurs d’image Argent
- Famille de couleurs de panneau Givré
- Quantité par paquet 1
- Marque Interion par Global Industrial
- Magnétique Non
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant 695940
- Couleur Givré
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 3
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
399,95 $
52,95 $
Global Industrial™ Glass Cubicle Calendar Dry Erase Board, Mensuel, 24"W x 14"H
Article nº : 695820
Pas encore évalué
70,95 $
Écran de confidentialité roulant Interion® pour panneaux de partition, 38 « L x 58 « H, givré
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires