Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Quatre étagères offrent une grande capacité de surface
✓ Poignée de poussée tubulaire durable
Transportez facilement du matériel, du stock arrière et d’autres équipements avec le camion Durham Mfg® Stock avec 4 étagères. Les étagères des camions de service roulant sont faites d’acier robuste de calibre 14 et peuvent supporter jusqu’à 3 000 livres de poids - idéal pour le transport de pièces plus lourdes comme des matrices et des outils - et comprend 2 roulettes phénoliques, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes rigides pour une mobilité facile. Les montants en fer d’angle 1-1/2 » x 1/8 » offrent une résistance supplémentaire, tandis que la finition de la couche de poudre grise est élégante et résistante à la corrosion. Dimensions hors tout: 30-1/4 « L x 66-1/4 « L x 60 « H. Dimensions de l’étagère: 60 » L x 30 » W. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 282 lbs (128,18 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 66-1/4 po (168,28 cm)
- Dégagement de l’étagère 14-3/4 po (37,47 cm)
- Profondeur d’étagère 1-1/2 po (3,81 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Panneaux latéraux Ouvert
- Assemblage requis Oui
- Matériau de la roue Phénolique
- Type Camion polyvalent
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Accès à quatre côtés
- Capacité des étagères 750 lbs (340,91 kg)
- Type de roue Phénolique
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Solide plat avec lèvre relevée
- Marque Durham MFG.
- Numéro de référence du fabricant RSC-3060-4-3K-95
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
C-Line produits HOL-DEX plateau magnétique/Bin porte-étiquettes, porte-étiquette magnétique pouces 1/2, 10/BX
Article nº : B1574575
Pas encore évalué
18,75 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Global Industrial™ Aluminum Tool Case 18" x 14" x 6" avec panneau d’outils, mousse et diviseurs
Article nº : 493402
Pas encore évalué
145,95 $
Coxreels PC10-3012-X Compact efficace Heavy Duty puissance enrouleur w / aucun accessoire, 12 GA.
Article nº : B585019
Pas encore évalué
745,00 $
Plano Molding 701-001 Boîte à outils avec Plateau 21-5/16"L x 12-1/2"W x 13-1/2"H Gray
Article nº : B2277509
Pas encore évalué
119,95 $
Stanley STST41001 19-1/2 "x 13-1/4" x 7-3/4" bac W/ergonomique poignée de l’outil
Article nº : B983994
Pas encore évalué
22,00 $
Durham Mfg® Stock Truck avec 4 étagères, 3000 lb Capacité, 60"L x 30"W Shelving, Gris
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires