Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Bande de journal

Référence :WB239823

Référence fabricant : 10003856

Machine à peindre les lignes Newstripe RollMaster™ 1000, largeur 4 pouces

Description du produit

Ce traceur de lignes facile à utiliser est écologique et se nettoie rapidement et facilement. Il utilise la peinture de bidons standard de 3,8 litres et accepte des rouleaux de 10 cm de large. Compatible avec les peintures à l'eau ou à l'huile, ainsi qu'avec les peintures à faible teneur en COV pour réduire les coûts. Il suffit de placer le bidon de peinture sur le cadre, d'insérer le tube et de presser la poignée tout en marchant pour appliquer la peinture. Le nettoyage ne prend que quelques minutes. Fabriqué en aluminium moulé sous pression et en acier robustes. Les manchons des rouleaux sont en mousse de caoutchouc avec âme en PVC. Le traceur est fourni avec un kit de 3 rouleaux jetables de 10 cm de large. Dimensions : 74 cm (L) x 44,5 cm (l) x 93 cm (H).

PRIX
$1,599.00
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
Longueur29 po
Largeur17-1/2 po
Hauteur36-1/2 po

Détails du produit

TypeTraceuse de lignes à conducteur marchant
CapacitéPot de peinture de 1 gallon
Type de peintureÀ base d'eau/d'huile
MatérielAluminium/Acier
DescriptionMachine à peindre RollMaster™ 1000 lignes
Référence fabricant10003856
PompePompe péristaltique à entraînement par rouleau
MarqueBande de journal

Garantie

Garantie18 mois