Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
Delta Plus

Référence :WBC0062768

Référence fabricant : WCA3702025

Kit de couvreur Delta Plus, ligne de vie verticale de 25', harnais, point d'ancrage, bloqueur de corde

Description du produit
Le kit de couvreur est une excellente solution qui regroupe tous les outils dont vous avez besoin pour travailler en toute sécurité en hauteur.

Avantages :
  • Hygiène : les harnais et les textiles peuvent être lavés avec un savon neutre
  • Facilité d'utilisation : le harnais est facile à enfiler grâce à sa sangle bicolore. Le système NFC garantit la traçabilité.
  • Visibilité : l'indicateur visuel anti-chute permet de vérifier instantanément que le produit fonctionne correctement
  • Durabilité : grande résistance de la sangle grâce à son tissage et à sa largeur
  • Compatibilité : Compatible avec tous les types de harnais
Applications :
  • Bâtiment
  • Travaux de finition / Artisanat
  • Maintenance
  • Industrie chimique
  • Pétrochimie
  • Stockage


PRIX
$209.95

La quantité minimale d'achat est de 2
2
2
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur25
Capacité de charge310 lb
Longueur de la ligne de vie25
Taille7.50 m

Détails du produit

TypeKit du couvreur
Quantité par emballage1
CouleurMulticolore
Référence fabricantWCA3702025
MarqueDelta Plus

Conformité et certifications

CertificationsCSA Z259.10-18, ANSI Z359.11-2014