SUPPORT POUR FÛTS À USAGE INTENSIF - ROUES EN POLYOLÉFINE
Permet de soulever, déplacer, vider et stocker rapidement et facilement des fûts en acier de 30 ou 55 gal. Structure robuste en acier soudé avec poignées rétractables en bois dur. Se déplace facilement grâce à deux roues rigides en polyéthylène de 5" et deux roulettes pivotantes en polyéthylène de 3". Une poignée en acier est fournie pour maintenir le fût pendant l'opération de basculement. Les roulettes permettent la rotation du fût. Montage facile. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB482132
Support rotatif pour fûts à usage intensif Global Industrial™, avec poignées en bois et roues en polyoléfine
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$259.95était $289.95
Économisez $30.00 (10%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 19-3/4 po |
| Profondeur | 43 po |
| Hauteur | 25 po |
| Capacité de charge | 1000 lb |
| Poids | 58 lb |
| Diamètre de la roue | 5 & 3 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Polyoléfine |
| Type | Support pour fût |
| Couleur | Rouge |
| Type de roue | (2) Rigide, (2) Pivotant |
| Capacité | 30/55 gallons |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 482132 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |