Souvent achetés ensemble
Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces chariots offrent la possibilité de manoeuvrer près positionné machinerie lourde dans un axe multidirectionnel 360 °, permettant aux charges à déplacer dans et hors des espaces confinés en toute simplicité. Plusieurs chariots est utilisable simultanément sous les points d’appui de machines pour plus de flexibilité. Galets pivotants de non-marquage en nylon sont pris en charge par paliers de tourillon robuste pour une longévité supérieure. Texture en caoutchouc Centre rembourrage fournit la force de préhension additionnelle. Construction en acier durable a un manteau de poudre résistant aux rayures finition.
Remarque : Lorsque vous combinez plusieurs Machine Dollies sur une seule charge, la capacité de charge totale est la capacité combinée de chaque Dolly.
Remarque : Lorsque vous combinez plusieurs Machine Dollies sur une seule charge, la capacité de charge totale est la capacité combinée de chaque Dolly.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 14-13/16 po (37,62 cm)
- Diamètre du rouleau 3,3 po (8,38 cm)
- Hauteur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Capacité de poids 2200 lbs (1000 kg)
- Poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque GKS Perfekt
- Nombre de rouleaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 6-11456
- Couleur Rouge
- Type de roue Polyamide
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications DIN EN ISO 9001:2015; ANSI/ASME
Galerie de photos et vidéos
-
GKS Perfekt Rotating Multi-directional Machine Dolly
-
GKS Perfekt Rotating Multi-directional Machine Dolly
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
398,95 $
GKS Perfekt® 6-11456 Machine multidirectionnelle rotative Dolly 2200 Lb. Cap.
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires