Souvent achetés ensemble
Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rotation de Dolly fournit 360° mouvement dans les endroits clos !
Dolly offrent la possibilité de manoeuvrer près positionné machinerie lourde dans un axe multidirectionnel 360°, permettant aux charges être facilement transportée dans et hors des espaces restreints. Plusieurs chariots est utilisable simultanément sous les points d’appui de machines pour plus de flexibilité. Roulettes pivotantes en polyuréthane sont pris en charge par paliers de tourillon robuste pour une longévité supérieure. Texture en caoutchouc Centre rembourrage fournit la force de préhension additionnelle. Construction en acier durable a un manteau de poudre résistant aux rayures finition et chaque chariot comprend une poignée pratique push pull.
Remarque : Lorsque vous combinez plusieurs Machine Dollies sur une seule charge, la capacité de charge totale est la capacité combinée de chaque Dolly.
Dolly offrent la possibilité de manoeuvrer près positionné machinerie lourde dans un axe multidirectionnel 360°, permettant aux charges être facilement transportée dans et hors des espaces restreints. Plusieurs chariots est utilisable simultanément sous les points d’appui de machines pour plus de flexibilité. Roulettes pivotantes en polyuréthane sont pris en charge par paliers de tourillon robuste pour une longévité supérieure. Texture en caoutchouc Centre rembourrage fournit la force de préhension additionnelle. Construction en acier durable a un manteau de poudre résistant aux rayures finition et chaque chariot comprend une poignée pratique push pull.
Remarque : Lorsque vous combinez plusieurs Machine Dollies sur une seule charge, la capacité de charge totale est la capacité combinée de chaque Dolly.
Poids &Dimensions
- Largeur 16,15 po (41,02 cm)
- Longueur 19-11/16 po (50,01 cm)
- Diamètre du rouleau 3,15 po (8 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
- Poids 55 lbs (25 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Tournantes multidirectionnelles Machine Dolly
- Nombre de rouleaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant IWCRP2
- Type de roue Polyuréthanne
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
398,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 2,275,05 $ plus
GKS Perfekt® 6-10238 Machine multidirectionnelle rotative Dolly 4400 Lb. Cap.
Article nº : 985510
Pas encore évalué
Expédié dans les 1 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
2 715,00 $
comparer les élémentsTournantes multidirectionnelles Machine Dolly 4400 lb Cap.
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires