Quantité minimale: 2
Prix : 50,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MOULÉ PAR ROTATION DES PLATEAUX
Ce plateau de longue durée est idéal pour des applications industrielles extrêmes qui ne peuvent résister à des plateaux en plastique standards. Bac est en plastique très épais, moulé par rotation qui résiste à la rouille, la corrosion et assure une résistance élevée aux chocs. Parois droites sans jantes conservent le contenu. Note : Soustraire 1/2" pour la dimension intérieure.
Ce plateau de longue durée est idéal pour des applications industrielles extrêmes qui ne peuvent résister à des plateaux en plastique standards. Bac est en plastique très épais, moulé par rotation qui résiste à la rouille, la corrosion et assure une résistance élevée aux chocs. Parois droites sans jantes conservent le contenu. Note : Soustraire 1/2" pour la dimension intérieure.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Type Barre d’État
- Marque Produits de tête
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Parois latérales droites
- Numéro de référence du fabricant PE21-L
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Steve
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Joseph
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le plateau est en plastique bien faite, épais, fortifiée et fort pesante ! Excellent pour l’usage comme bacs chimiques. Pas bon marché mais d’une valeur de l’argent.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plateau en plastique moulé par rotation 22 x 9 x 1-1/2 gris
50,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires