Quantité minimale: 2
Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MOULÉ PAR ROTATION DES PLATEAUX
Ce plateau de longue durée est idéal pour des applications industrielles extrêmes qui ne peuvent résister à des plateaux en plastique standards. Bac est en plastique très épais, moulé par rotation qui résiste à la rouille, la corrosion et assure une résistance élevée aux chocs. Parois droites sans jantes conservent le contenu. Note : Soustraire 1/2" pour la dimension intérieure.
Ce plateau de longue durée est idéal pour des applications industrielles extrêmes qui ne peuvent résister à des plateaux en plastique standards. Bac est en plastique très épais, moulé par rotation qui résiste à la rouille, la corrosion et assure une résistance élevée aux chocs. Parois droites sans jantes conservent le contenu. Note : Soustraire 1/2" pour la dimension intérieure.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Taille (L x l x H) 23-3/4 x 17 x 2-1/4 po
Détails du produit
- Type Barre d’État
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de tête
- Matériau Polyéthylène
- Style Parois latérales droites
- Numéro de référence du fabricant T-2417
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Salvatore
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moulé par rotation plateau en plastique 23-3/4 X 17 x 2-1/4 gris
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires