Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MOULÉ PAR ROTATION DES PLATEAUX
Ce plateau de longue durée est idéal pour des applications industrielles extrêmes qui ne peuvent résister à des plateaux en plastique standards. Bac est en plastique très épais, moulé par rotation qui résiste à la rouille, la corrosion et assure une résistance élevée aux chocs. Bords arrondis pour facile propre et la sécurité. Parois droites sans jantes conservent le contenu. Note : Soustraire 1/2" pour la dimension intérieure.
Ce plateau de longue durée est idéal pour des applications industrielles extrêmes qui ne peuvent résister à des plateaux en plastique standards. Bac est en plastique très épais, moulé par rotation qui résiste à la rouille, la corrosion et assure une résistance élevée aux chocs. Bords arrondis pour facile propre et la sécurité. Parois droites sans jantes conservent le contenu. Note : Soustraire 1/2" pour la dimension intérieure.
Poids &Dimensions
- Largeur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Longueur 46-3/4 po (118,75 cm)
Détails du produit
- Type Barre d’État
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de tête
- Matériau Polyéthylène
- Style Coins arrondis
- Numéro de référence du fabricant PBT-20
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RUTH
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Thomas
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce que j’ai reçu était parfait ! Excellent service, livraison rapide. Merci travail bien fait.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plateau en plastique moulé par rotation 46-3/4 x 35-1/2 x 1-3/4 gris
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires