Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plateau en plastique moulé par rotation 53 x 41 X 2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 53 x 41 X 2 gris

Article nº : WB442552

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 189,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau en plastique moulé par rotation 48 x 48 X 2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 48 x 48 X 2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 46-3/4 x 35-1/2 x 1-3/4 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 46-3/4 x 35-1/2 x 1-3/4 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 19-1/2 x 15-1/4 x 2-1/2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 19-1/2 x 15-1/4 x 2-1/2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 22 x 9 x 1-1/2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 22 x 9 x 1-1/2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 15 x 10-3/4 x 1 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 15 x 10-3/4 x 1 gris

Moulé en fibre de verre convoyeur/Assemblée plateau 603101-36-1/2" L x 24-3/4" W x 1-1/2 « H, Pkg Qty 1-11, 12 +, gris - Qté par paquet : 6

Moulé en fibre de verre convoyeur/Assemblée plateau 603101-36-1/2" L x 24-3/4" W x 1-1/2 « H, Pkg Qty 1-11, 12 +, gris, qté par paquet : 6

MOULÉ PAR ROTATION DES PLATEAUX
Ce plateau de longue durée est idéal pour des applications industrielles extrêmes qui ne peuvent résister à des plateaux en plastique standards. Bac est en plastique très épais, moulé par rotation qui résiste à la rouille, la corrosion et assure une résistance élevée aux chocs. Parois droites sans jantes conservent le contenu. Note : Soustraire 1/2" pour la dimension intérieure.

Poids &Dimensions

  • Largeur 41 in (104,14 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 17 lbs (7,73 kg)
  • Longueur 53 in (134,62 cm)
  • Taille (L x l x H) 53 x 41 x 2 po

Détails du produit

  • Type Barre d’État
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Produits de tête
  • Matériau Polyéthylène
  • Style Parois latérales droites
  • Numéro de référence du fabricant PT-COUVERCLE
  • Couleur Gris
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
Plateau en plastique moulé par rotation 53 x 41 X 2 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 53 x 41 X 2 gris

Article nº : WB442552