Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Pays de Behlen

Référence :WBB1044891

Référence fabricant : 50130128

Réservoir rond Behlen Country 4' x 2' Farmstead

Description du produit
Remarque : Si vous commandez plusieurs réservoirs, les réservoirs secondaires seront fabriqués légèrement plus petits afin de pouvoir être expédiés emboîtés. Si vous avez besoin de réservoirs aux dimensions exactes indiquées, veuillez nous contacter pour obtenir un devis.

Idéal pour tous vos besoins d'abreuvement du bétail. Conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes des exploitations agricoles et d'élevage. Revêtement en zinc épais et résistant à la corrosion pour une longue durée de vie. Parois latérales rigides nervurées et ondulées pour une robustesse maximale. Fond de cuve galvanisé épais (calibre 20). Tube d'acier renforcé et enroulé dans le rebord supérieur pour une solidité et une durabilité accrues. Le bouchon de vidange est situé à 3,8 cm du fond de la cuve et décentré de 7,6 à 10,2 cm selon la taille de la cuve.

La garantie limitée s'applique uniquement aux applications agricoles.

PRIX
$639.00

1
1
Navires dans 4 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur42-1/4 à 45-1/4 pouces
Largeur42-1/4 à 45-1/4 pouces
Profondeur41-1/4 po
Hauteur23-1/2 po
Poids55 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeRéservoir en acier
CouleurGris
StyleRond
CapacitéEnviron 150 gallons
Quantité par paquet1
Référence fabricant50130128
MarquePays de Behlen

Garantie

Garantie1 année