Profitez de ce marteau de pistolet, conçu pour l'entretien général et les applications en carrosserie. Ce modèle appartient à la série CP7110 qui comprend 6 modèles : 3 marteaux de pistolet (marteau court rond 3/8", marteau court à tige hexagonale 3/8" et marteau long rond 3/8") et 3 kits (marteau court rond 3/8", marteau à tige hexagonale 3/8" et marteau long rond 3/8").
Marteau pneumatique rond Chicago Pneumatic, course de 2-5/8 pouces, 3000 coups/min, 25 CFM
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$129.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 4 |
| Poids | 4 lb |
| Longueur de la course | 2-5/8 po |
| Alésage | 4 po |
Détails du produit
| Coups par minute | 3000 BPM |
| Taper | Marteau pneumatique rond |
| CFM | 25 CFM |
| Pression | 90 psi |
| Description | Marteau pneumatique rond |
| Référence fabricant | 8941071110 |
| PSI | 90 psi |
| BPM | 3000 |
| Débit d'air moyen (CFM) | 25 |
| Marque | Chicago Pneumatic |