Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Chicago Pneumatic

Référence :WBB3227712

Référence fabricant : 8941171500

Kit marteau pneumatique rond Chicago Pneumatic, course de 3-1/2 pouces, 2300 coups/min, 25 CFM

Description du produit
Profitez de ce marteau de pistolet, conçu pour l'entretien général et les applications en carrosserie. Ce modèle appartient à la série CP7110 qui comprend 6 modèles : 3 marteaux de pistolet (marteau court rond 3/8", marteau court à tige hexagonale 3/8" et marteau long rond 3/8") et 3 kits (marteau court rond 3/8", marteau à tige hexagonale 3/8" et marteau long rond 3/8").

PRIX
$225.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur8
Poids4 lb
Longueur de la course3-1/2 po
Alésage4 po

Détails du produit

Coups par minute2300 BPM
TaperMarteau pneumatique rond
CFM25 CFM
Pression90 psi
DescriptionKit de marteau pneumatique rond
Référence fabricant8941171500
PSI90 psi
BPM2300
Débit d'air moyen (CFM)25
MarqueChicago Pneumatic