Fabriquées en résine de polyéthylène, ces poubelles offrent robustesse, stabilité et durabilité, et résistent aux intempéries et au nettoyage à la vapeur. Les conteneurs Rubbermaid Brute s'emboîtent lorsqu'ils sont vides pour un gain de place optimal. Des canaux d'aération intégrés facilitent le retrait du sac poubelle plein. Les poignées ProTouch™ intégrées offrent une prise en main confortable et ergonomique. Le sac poubelle se fixe facilement grâce à un système de serrage. Le fond à double nervure et le rebord renforcé accroissent la solidité et la stabilité. Certifié NSF.
Poubelle Rubbermaid Brute® 2632 avec canaux d'aération, 121 litres (32 gallons) - Grise
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$44.95était $57.95
Économisez $13.00 (22%)
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
| Largeur | 22 po |
| Profondeur | 22 po |
| Hauteur | 27-4/5 po |
| Poids | 9 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Poubelle utilitaire ventilée |
| Couleur | Gris |
| Série | Brute® |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 32 gal |
| Type de couvercle | Ouvrir |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 263200 |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Forme | Rond |
| Marque | Rubbermaid |