Prix : 1 315,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Roval™ encastré double serviette hygiénique et Tampon distributeur détient 31 serviettes et tampons hygiéniques 22. Porte est fabriqué d’acier inoxydable calibre 18 type 304 satiné, avec deux serrures à paillettes fleur. Fonctionnement libre. Pièces sont vidés de boîtes de collecte verrouillée et nécessitent une clé différente que porte clé pour une sécurité accrue. Un poids est fourni pour chaque parcelle afin d’assurer la distribution du produit même. Indicateur affiche État vide et blcoks monnayeur lorsque le produit est épuisé. Dimensions : 16-27/32" W x 5-1/2" D x 27-1/4 "H.
Serviettes de table en ouverture : 4-1/4 » x 3 » x 1-1/8 » (108mm x 76mm x 29mm) 15 capacité
Stayfree n° 4
Gardes de No 247, ou 147
Kotex non 704,707,07010, 07040, 07045, 07300 07320
Pure-Nat no M-4
MODESS no 4
Tampons d’ouverture : Taille du tube 3/4 » dia. x 5-1/4 » (19mm x 134mm) 23 capacité
Tampax
MODESS Tampons
Serviettes de table en ouverture : 4-1/4 » x 3 » x 1-1/8 » (108mm x 76mm x 29mm) 15 capacité
Stayfree n° 4
Gardes de No 247, ou 147
Kotex non 704,707,07010, 07040, 07045, 07300 07320
Pure-Nat no M-4
MODESS no 4
Tampons d’ouverture : Taille du tube 3/4 » dia. x 5-1/4 » (19mm x 134mm) 23 capacité
Tampax
MODESS Tampons
Poids &Dimensions
- Largeur 16-27/32 po (42,78 cm)
- Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 27-1/4 po (69,22 cm)
Détails du produit
- Type Distributeur sanitaire
- Marque American Specialties
- Matériau Acier inoxydable
- Style GRATUIT
- Capacité Tampons de serviettes/31 22
- Numéro de référence du fabricant 204684-F
- Couleur Stainless
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
40,95 $
Global Industrial™ Bacterial Enzyme Odor Eliminator, Bouteille de 1 quarts, 6/Caisse
Article nº : 640410
Pas encore évalué
82,95 $
ASI® Roval™ encastré double distributeur sanitaires libre fonctionnement - 204684-F
1315,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires