Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Roval™ Surface monté double Hide-A-rouleau papier hygiénique distributeur détient deux rouleaux jusqu'à 5-1/4" diamètre (rouleau double capacité 3600 feuilles). Rouleau supérieur descend automatiquement en place si bas rouleau est épuisé. Type 304 satin finition inox armoire et mécanisme. Axes de vol-résistant avec integral plaqué acier endpins. Dimensions : 6-1/16" W x 6-1/2" D x 12-1/8 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 5-2/7 lbs
Détails du produit
- Marque American Specialties
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier inoxydable
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant 20030
- Capacité Deux rouleaux de 5-1/4"
- Couleur Stainless
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PERRY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ASI® Roval™ Twin monté sur Surface distributeur de papier hygiénique Hide-A-Roll - 20030
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires